Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkernausstosser 6-10mm 60871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrkernausstosser 6-10mm 60871
Bohrkernausstosser 6-10mm 60871
Artikel-Nr.:
     3517B-96298105
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     60871
EAN/GTIN:
     4046382608713

Bohrkernausstosser 6-10mm 60871

BOHRKERNAUSSTOSSER I-6KT SW2
Weitere Informationen:
Nennmaß:
10 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Sechskant (hexagonal)
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
2 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,65*
€ 9,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,66*
€ 9,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 9,68*
€ 3,90*
ab € 7,55*
€ 10,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.