Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 300 DZR 30/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96155357
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0025
EAN/GTIN:
     4012799860259
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 300 DZR 30/2 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
3230 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
300 mm
Durchmesser des Gehäuses:
380 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 770,66*
€ 890,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 819,81*
€ 942,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 819,10*
€ 946,58*
Frei Haus
ab € 830,49*
€ 959,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 841,19*
€ 969,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,15*
€ 1.153,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,71*
€ 1.146,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,39*
€ 1.057,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,26*
€ 1.027,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,19*
€ 1.001,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0340
ab € 118,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 157,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0089
ab € 36,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0170
ab € 49,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 96,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0332
ab € 67,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.