Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 300 DZR 30/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96155357
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0025
EAN/GTIN:
     4012799860259
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 300 DZR 30/2 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
3230 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
300 mm
Durchmesser des Gehäuses:
380 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 773,76*
€ 888,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 818,14*
€ 938,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 821,95*
€ 942,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 834,85*
€ 955,22*
Frei Haus
ab € 843,81*
€ 964,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,22*
€ 1.136,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,87*
€ 1.120,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,83*
€ 1.073,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,25*
€ 1.039,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,85*
€ 993,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0340
ab € 117,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 157,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0089
ab € 35,99*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0170
ab € 48,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 97,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0332
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.