Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne PMMA für T26 2x18W 164018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwanne PMMA für T26 2x18W 164018
Ersatzwanne PMMA für T26 2x18W 164018
Artikel-Nr.:
     6012C-96070693
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     164119000
EAN/GTIN:
     4041254127781
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
lampenersatzglas schuch

Ersatzwanne PMMA für T26 2x18W 164018

Zubehör: Ersatzglas PMMA für Baureihe 164, 18W
Weitere Informationen:
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wannenleuchte ersatzwanne, Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,95*
€ 35,45*
€ 5,46*
ab € 26,04*
€ 35,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,59*
€ 36,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 29,44*
€ 39,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,14*
€ 40,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.