Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtschutzkorb f.AB-Leucht.m.Halter SK 236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtschutzkorb f.AB-Leucht.m.Halter SK 236
Drahtschutzkorb f.AB-Leucht.m.Halter SK 236
Artikel-Nr.:
     6012C-96064690
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210112
EAN/GTIN:
     4029299015430
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Drahtschutzkorb f.AB-Leucht.m.Halter SK 236

Drahtschutzkorb für Feucht- bzw. Anbauleuchten 2xT26 36W, LxBxH 1300x220x140mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1300 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,67*
€ 60,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,03*
€ 60,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 61,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,44*
€ 67,65*
€ 5,95*
ab € 54,71*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.