| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95995671 Herst.-Nr.: 16103 EAN/GTIN: 8012199182063 |
| |
|
| | |
| Multibox-UP Dose 3Modul 16103 UP-Dose für Multibox, 3-modulige Ausführung Weitere Informationen: | | Montageart: | Sichtmauerwerk | Form: | rechteckig | Bauform: | Verbindungsdose/-kasten | Ausführung: | Einzel | Bestückung: | ohne | Breite: | 250 mm | Innentiefe: | 68,5 mm | Mit Schrauben: | nein | Für Rohrdurchmesser: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,63* | € 4,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,65* | € 4,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,99* | € 4,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,06* | € 4,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,08* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|