Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl 25m NIRO (V4A) 30x3,5mm BA 30X3.5 V4A R25M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-95989073
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860325
EAN/GTIN:
     4013364093157
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
blitzableiterdraht dehn
flachleiter

Bandstahl 25m NIRO (V4A) 30x3,5mm BA 30X3.5 V4A R25M

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Stärke:
3,5 mm
Werkstoff:
Edelstahl (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
84 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzleiter, Bandstahl, Banderder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,69*
1 Tag
450
25
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 8,71*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 8,86*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,4488*
€ 8,8988*
3 Tage
3668
25
€ 5,80*
ab € 7,53*
€ 9,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,8988*
€ 10,58957
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,7488*
€ 10,41107
pro Meter
ab 125 Meter
€ 8,4588*
€ 10,06597
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,2688*
€ 9,83987
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 7,4488*
€ 8,86407
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,4488* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 222,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.