Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-6Kantschraube M12x25 vz SW19 190614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190614 Schraube/Bolzen M12
Cimco 190614 Schraube/Bolzen M12
Artikel-Nr.:
     6012C-95984762
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190614
EAN/GTIN:
     4021103906149
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinen-6Kantschraube M12x25 vz SW19 190614

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt
Güte 8,8. Ausführung: Ø : M12 mm
Länge: 25 mm
SW 19
VE: 50
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindelänge:
25 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2982*
€ 0,4082*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2992*
€ 0,4092*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3138*
€ 0,4238*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3376*
€ 0,4576*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3407*
€ 0,4607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190618
ab € 0,3651*
Ähnlich
Cimco
190620
ab € 0,3982*
Ähnlich
Cimco
190622
ab € 0,4482*
Ähnlich
Cimco
190616
ab € 0,2982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.