Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190622 Schraube/Bolzen 20 mm M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190622 Schraube/Bolzen 20 mm M4
Cimco 190622 Schraube/Bolzen 20 mm M4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77418968
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Galvanisiertes Stahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M4
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,10*
€ 39,389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190614
ab € 16,72*
Ähnlich
Cimco
190618
ab € 19,44*
Ähnlich
Cimco
190620
ab € 22,53*
Ähnlich
Cimco
190616
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.