Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschl.Blechschraube 4,2x16 vz Linsenk. 190326


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190326 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 190326 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95984565
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190326
EAN/GTIN:
     4021103903261
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Kreuzschl.Blechschraube 4,2x16 vz Linsenk. 190326

Linsen-Blechschraube nach ISO 7049, EN 27049 bzw. DIN 7981, Form H mit Spitze, verzinkt, Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø- 4,2 mm
Länge: 16,0 mm
für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0272*
€ 0,0394*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0274*
€ 0,0396*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0415*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,031*
€ 0,0447*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0309*
€ 0,0448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 0,024*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 0,0253*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 0,0247*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 0,0234*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 0,0193*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 0,0202*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 0,022*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 0,0223*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 0,0223*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 0,0268*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 0,0301*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 0,0349*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 0,0253*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 0,0284*
Ähnlich
Cimco
190328
ab € 0,0307*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.