Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190328 Schraube/Bolzen 22 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190328 Schraube/Bolzen 22 mm
Cimco 190328 Schraube/Bolzen 22 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85158414
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 Form C mit spitze Linsenkopf Stahl verzinkt 4, 2x22 PH2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Gewindedurchmesser
4.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 2,67*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 2,85*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 2,80*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 2,66*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 2,20*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 3,60*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 2,49*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 2,55*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 2,55*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 3,03*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 3,40*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 3,48*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 4,35*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 3,08*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.