Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter P7 VKM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter P7 VKM8
Mutter P7 VKM8
Artikel-Nr.:
     6012C-95983664
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187320
EAN/GTIN:
     8711893873245
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m8

Mutter P7 VKM8

Zur Verwendung mit einer Zange und in beengten Verhältnissen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außenvierkant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4474*
€ 0,5874*
100
€ 5,00*
ab € 0,4491*
€ 0,5891*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,59*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4627*
€ 0,6127*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4685*
€ 0,6185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6127*
€ 0,72911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4627*
€ 0,55061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.