Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-STTBS 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-STTBS 4
Abschlussdeckel D-STTBS 4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95974097
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035098
EAN/GTIN:
     4046356053532
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Abschlussdeckel D-STTBS 4

Abschlussdeckel, Länge: 92,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,28*
€ 0,39*
50
€ 5,46*
ab € 0,2978*
€ 0,4178*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,30973*
€ 0,42973*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3372*
€ 0,4772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.