Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x160mm,naturfa. 181402


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 2,5x160mm,naturfa. 181402
Kabelbinder 2,5x160mm,naturfa. 181402
Artikel-Nr.:
     6012C-95973296
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181402
EAN/GTIN:
     4021103814024
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 2,5x160mm,naturfa. 181402

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 2,5x160 mm, Kabelbaum 2-42 mm, 80 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
160 mm
Max. Bündeldurchmesser:
42 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,77*
€ 2,82*
€ 5,95*
ab € 1,777*
€ 2,827*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,81*
€ 2,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,855*
€ 2,955*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,00*
€ 3,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 3,213
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.