Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x100mm,gelb 181480


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 2,5x100mm,gelb 181480
Kabelbinder 2,5x100mm,gelb 181480
Artikel-Nr.:
     6012C-95973213
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181480
EAN/GTIN:
     4021103814802
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelbinder 2,5x100mm,gelb 181480

Kabelbinder gelb (ral 1021) LxB 2,5x100 mm, Kabelbaum-ø 2-24 mm, Mindestzugfestigkeit 80 N. Die farbige ausführung ermöglicht einfaches Kennzeichnen und Markieren von Kabelsträngen und -bündelungen. Halogen- und silikonfrei.Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Max. Bündeldurchmesser:
24 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, kabelbinder gelb pe, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,04*
€ 3,21*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,107*
€ 3,297*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,213*
€ 3,443*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,50*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,57*
€ 3,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.