Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter selbstblockierend E41M12 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mutter selbstblockierend E41M12 V4A
Mutter selbstblockierend E41M12 V4A
Artikel-Nr.:
     6012C-95961352
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801834
EAN/GTIN:
     3599078018347
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m12

Mutter selbstblockierend E41M12 V4A

Selbstblockierende Mutter fuer Reihe 41x41, Durchmesser 12 mm, in Edelstahl V4A Verkaufseinheit: 100 Stueck.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
9,5
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 8,54*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 8,60*
100
Frei Haus
ab € 7,9944*
€ 9,7944*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 8,0837*
€ 9,8837*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,8837*
€ 11,7616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0837*
€ 9,6196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 988,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.