|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95951697 Herst.-Nr.: GAQ-1/10 EAN/GTIN: 4013339866106 |
| |
|
|  |  |
 | Set-Querverankerung Drahtseil m.Anker GAQ-1/10 GRIPPLE Set-Querverankerung, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Stahlblechdächern und Zwischendecken. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Queranker für Bohrloch und Endhülse 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca. Weitere Informationen:  |  | Endbefestigung: | mit Queranker | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | sonstige | Art der Entriegelung: | Schlüssel-Entriegelung | Kabellänge: | 10 m | Kabeldurchmesser: | 1,5 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Stahl | Zulässige Nutzlast: | 10 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | ab € 9,51* | € 11,98* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 9,878* | € 12,448* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 10,281* | € 12,911* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 11,61* | € 14,57* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 12,76* | € 15,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,11* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|