Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer MMP172W38-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer MMP172W38-C
Kabelmarkierer MMP172W38-C
Artikel-Nr.:
     6012C-95949275
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MMP172W38-C
EAN/GTIN:
     0074983369317
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierer MMP172W38-C

Edelstahlmarkierer und - schilder bieten eine permanente Beschriftung von Rohren, Leitungen, Armaturen, Kabeln in einer rauhen , industriellen Umgebung. Sehr lange Haltbarkeit bei chemischen Einflüssen, Vibration, Strahlung und extremen klimatischen Bedingungen. Verfürgbar in Edelstahl 304, 316
Aluminium und Messing. Entwickelt für den Gebrauch mit Pan-Steel® Edelstahl Kabelbindern für die schnelle und kostengünstige Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
44 mm
Breite:
10 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 26,49*
€ 33,09*
1
€ 5,46*
ab € 26,40*
€ 35,97*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,88*
€ 36,69*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 44,95*
€ 53,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.