Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe U 10 x 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95946962
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079726
EAN/GTIN:
     4006209797266
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe

Unterlegscheibe U 10 x 28

Die fischer Unterlegscheibe U ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,061*
€ 0,0933*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0662*
€ 0,0962*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0683*
€ 0,0974*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0704*
€ 0,0999*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,075*
€ 0,1087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.