Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Innenzahnung 100/25 SL-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder Innenzahnung 100/25 SL-C
Kabelbinder Innenzahnung 100/25 SL-C
Artikel-Nr.:
     6012C-95943055
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01860021018
EAN/GTIN:
     3597470007976
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder ses sterling

Kabelbinder Innenzahnung 100/25 SL-C

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Max. Bündeldurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,18*
€ 4,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,60*
€ 5,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.