Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M8x20mm, VA, 1.4571 HHS M8x20 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube M8x20mm, VA, 1.4571 HHS M8x20 A4
Sechskantschraube M8x20mm, VA, 1.4571 HHS M8x20 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95941614
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156024
EAN/GTIN:
     4012195940432
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube M8x20mm, VA, 1.4571 HHS M8x20 A4

Sechskantschraube M8x20mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,324*
€ 192,844*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,59*
€ 195,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,83*
€ 213,01*
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 213,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,74*
€ 220,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,04*
€ 261,8476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,53*
€ 255,2907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,40*
€ 242,046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,50*
€ 235,025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,74*
€ 224,6006
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.