Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 1,5-16qmm Gr 8WH2000-0AK00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 1,5-16qmm Gr 8WH2000-0AK00
Durchgangsklemme 1,5-16qmm Gr 8WH2000-0AK00
Artikel-Nr.:
     6012C-95925885
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20000AK00
EAN/GTIN:
     4001869346687
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
reihenklemmen siemens

Durchgangsklemme 1,5-16qmm Gr 8WH2000-0AK00

Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 16mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,19999999..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,19999999..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,95*
€ 140,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,35*
€ 140,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 146,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,01*
€ 147,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,04*
€ 153,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,01*
€ 173,7519
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,77*
€ 172,2763
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,12*
€ 163,1728
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,72*
€ 159,1268
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,85*
€ 141,4315
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81205XA05
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 14,03*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 74,55*
Zubehör
Siemens
8WH81136AA05
ab € 81,87*
Zubehör
Siemens
8WH81105AA05
ab € 0,0256*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB05
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH90061GA00
ab € 24,21*
Zubehör
Siemens
8WH90200DC10
ab € 17,98*
Zubehör
Siemens
8WH90206FC10
ab € 1,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.