Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95925839 Herst.-Nr.: 8WH90002GA00 EAN/GTIN: 4001869347714 |
| |
|
| | |
| Deckel Durchgangsklemme 8WH9000-2GA00 Deckel für Durchgangsklemmen mit Federzuganschluss, 3 Anschlussstellen, 2,5mm², Breite 2,2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2,2 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5797* | € 0,5797* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,45* | ab € 18,02* | € 24,90* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,46* | ab € 18,21* | € 25,23* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 20,0495* | € 27,6095* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 20,65* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,413* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|