Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkabelbinder 521mm MLT6WS-LP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahlkabelbinder 521mm MLT6WS-LP
Stahlkabelbinder 521mm MLT6WS-LP
Artikel-Nr.:
     6012C-95923976
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT6WS-LP
EAN/GTIN:
     0074983421633
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder edelstahl

Stahlkabelbinder 521mm MLT6WS-LP

Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
521 mm
Banddicke:
0,3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
152 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-60..538 °C
Montagetemperatur:
-60..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 59,735*
€ 75,785*
1
€ 5,46*
ab € 59,64*
€ 76,65*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 78,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,21*
€ 93,0699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,10*
€ 91,749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,37*
€ 87,3103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,03*
€ 85,7157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.