Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 650x5mm sw YRL-5-650-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YRL-5-650-BC Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Edelstahl Schwarz
ABB YRL-5-650-BC Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-95921328
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0083
EAN/GTIN:
     5414363125068
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 650x5mm sw YRL-5-650-BC

Der wiederlösbare Ty-Met Edelstahlkabelbinder in beschichteter Ausführung hat eine besondere Befestigungsschlaufe, die es ermöglicht, Binder wieder zu lösen und dadurch wieder zu verwenden. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
650 mm
Banddicke:
0,59999999 mm
Min. Haltekraft:
334 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,498*
€ 159,708*
Frei Haus
ab € 137,47*
€ 166,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,03*
€ 170,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,12*
€ 172,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,35*
€ 173,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,35*
€ 206,2865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,42*
€ 203,9898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,51*
€ 196,9569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,16*
€ 192,9704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,35*
€ 169,3965
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.