Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 150x12mm sw YLD-12-150-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-95921300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0210
EAN/GTIN:
     5414363124979
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 150x12mm sw YLD-12-150-BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in beschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
0,5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
43 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,77*
€ 109,32*
€ 5,46*
ab € 89,58*
€ 112,95*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,77*
€ 115,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,24*
€ 116,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 117,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,25*
€ 139,5275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,59*
€ 135,1721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,16*
€ 131,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,13*
€ 127,4847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,16*
€ 110,8604
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.