Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenelement ZGA506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenelement ZGA506
Deckenelement ZGA506
Artikel-Nr.:
     6012C-95920941
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     313822
EAN/GTIN:
     8711893007466
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Deckenelement ZGA506

Fuß zur Befestigung von Schienen an Wänden oder Böden. Fuß für 41 mm x 41 mm Montageschiene aus feuerverzinktem Stahl. Abmessungen 150 mm x 150 mm x 100 mm x 32 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Befestigungsfuß
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,15322*
€ 37,12322*
€ 5,46*
ab € 28,18*
€ 37,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,84*
€ 37,94*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,0219*
€ 38,3119*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,93*
€ 40,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.