Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle NW12 SGB-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-95912193
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     SGB-11
EAN/GTIN:
     k.A.

Rohrschelle NW12 SGB-11

Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
11 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,97*
€ 88,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 89,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,97*
€ 107,0643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,65*
€ 106,6835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,55*
€ 101,8045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,52*
€ 95,8188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,36*
€ 83,7284
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.