Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle NW12 SGB-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95912193
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     SGB-11
EAN/GTIN:
     k.A.

Rohrschelle NW12 SGB-11

Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
11 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,90*
€ 88,27*
Frei Haus
ab € 71,00*
€ 90,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,27*
€ 105,0413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,24*
€ 103,8156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,30*
€ 100,317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,17*
€ 96,5923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,90*
€ 81,991
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,689* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.