Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95907262 Herst.-Nr.: 280-314 EAN/GTIN: 4017332292245 |
| |
|
| | |
| Zwischenplatte grau 280-314 Abschluss- und Zwischenplatte 2,5 mm dick grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 2,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,43* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,33301* | € 0,44301* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,31161* | € 0,52161* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,76* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|