Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung 250V,25A,3pol.ws 770-653


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenkupplung 250V,25A,3pol.ws 770-653
Zwischenkupplung 250V,25A,3pol.ws 770-653
Artikel-Nr.:
     6012C-95901547
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-653
EAN/GTIN:
     4044918524186
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zwischenkupplung
wago leuchten-steckverbinder

Zwischenkupplung 250V,25A,3pol.ws 770-653

Zwischenkupplung
3-polig
Kod. A
für Buchsen und Stecker
weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchten steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,293*
€ 1,563*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,32506*
€ 1,59506*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,60*
100
Frei Haus
ab € 1,3482*
€ 1,6282*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,4027*
€ 1,6827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6827*
€ 2,00241
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4027*
€ 1,66921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.