Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busankoppler-Einsatz 1f. ohne Mittelstellung 671198


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busankoppler-Einsatz 1f. ohne Mittelstellung 671198
Busankoppler-Einsatz 1f. ohne Mittelstellung 671198
Artikel-Nr.:
     6012C-95352529
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     671198
EAN/GTIN:
     4011281619405
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib busankoppler

Busankoppler-Einsatz 1f. ohne Mittelstellung 671198

Busankopplungseinsatz, 1fach, ohne Mittelstellung Unterputzmontage. Einbau in CE60-Dosen Kompatibel mit System M und System Design Ästhetikwippen Beleuchtung, Jalousien und Szenen. Anzeige-LED immer EIN, immer AUS Die LED dient als Beleuchtung oder als Statusanzeige. Sie kann über Parameter eingestellt werden Stromversorgung über KNX Bus. Verbrauch 10 mA Schutzart: IP20 KNX Anschluss.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,02*
€ 63,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,82*
€ 64,92*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 56,60*
€ 65,47*
1
€ 5,46*
ab € 50,30*
€ 65,57*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 66,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.