Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busankoppler-Einsatz 1fach, ohne Mittelstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busankoppler-Einsatz 1fach, ohne Mittelstellung
Busankoppler-Einsatz 1fach, ohne Mittelstellung
Busankoppler-Einsatz 1fach, ohne Mittelstellung
Artikel-Nr.:
     C1154-671198
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     671198
EAN/GTIN:
     4011281619405
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib busankoppler
Die Wippe für Schalter/Taster, Wippe mit Kennzeichnung 0/1, Wippe mit Schriftfeld und Wippe mit Symbolfenster aus Systemm, System Design und System Fläche können auf den Busankoppler-Einsatz 1fach aufgesteckt werden. Mit programmierbarer Betriebs- oder Statusanzeige für Wippen mit Symbolfensterxx Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN, AQUACLASSIC und PANZER für den Busankoppler-Einsatz 1fach angepasst werden. Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe). Für die Montage in eine 60er-Installationsdose. Mit Taster und LED für den Programmiervorgang. Softwarefunktionen KNX: Für Art.-Nr. 671198: Schalten. Umschalten. Statusanzeige. Für Art.-Nr. 671199: Schalten. Dimmen. Jalousie. Umschalten. Statusanzeige. Ausführung: ohne Mittelstellung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Funk bidirektional:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Tasterankopplung, Tasterankopplung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.