Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95318257 Herst.-Nr.: MEG4610-0325 EAN/GTIN: 4026529046271 |
| |
|
| | |
| Video Freisprechstelle aktivweiß glänzend MEG4610-0325 Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe. Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight. 10 Ruftöne auswählbar. Ruflautstärke 8-stufig einstellbar. Rufabschalter mit optischer Rückmeldung. Optische Rufanzeige. Nachtdesign. Lichtschaltfunktion. Türöffnertaste. Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 391,33* | € 463,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,52* | € 466,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,16* | € 467,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 397,13* | € 469,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 398,78* | € 470,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|