Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützwinkel zu Halter HDP-ID SWHDP-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95299212
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     032152
EAN/GTIN:
     4015080321521
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
automatengehäuse

Stützwinkel zu Halter HDP-ID SWHDP-ID

SWHDP-ID_Halterungen für HDP-ID Keypad-Halter
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
52 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,79*
€ 3,89*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,15*
5
€ 4,98*
ab € 3,132*
€ 4,322*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 4,45*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,554*
€ 4,794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,794*
€ 5,70486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,684*
€ 5,57396
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,424*
€ 5,26456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,104*
€ 4,88376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,014*
€ 4,77666
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,554*
€ 4,22926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.