Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F34 LPK 2H/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F34 LPK 2H/36
SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F34 LPK 2H/36
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95294858
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8155590000
EAN/GTIN:
     4008190147112
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul

SPS-Ein-/Ausgangs-Modul digital RS F34 LPK 2H/36

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
34
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
106 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 34,49*
€ 45,83*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,59*
€ 45,95*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,85*
€ 46,25*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,37*
€ 46,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,32*
€ 47,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383530000
€ 0,558*
Zubehör
Weidmüller
0498000000
€ 6,71209*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
€ 2,85111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.