Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhaube gelb 18x24 61-9681.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95248911
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-9681.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder Linse
leuchtmelder linse lumitas
leuchtmelder linse

Druckhaube gelb 18x24 61-9681.4

Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Bauform:
flach
Farbe:
gelb
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
nein
Breite:
24 mm
Höhe:
18 mm
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 3,82*
1
€ 5,46*
ab € 2,64*
€ 3,93*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,99*
€ 4,42*
1 Tag
60
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,64*
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.