Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS Interface RS F10 LPK 2H/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS Interface RS F10 LPK 2H/12
SPS Interface RS F10 LPK 2H/12
Artikel-Nr.:
     6012C-95246059
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8155610000
EAN/GTIN:
     4008190098100
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul

SPS Interface RS F10 LPK 2H/12

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
10
Bemessungsspannung:
75 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
49 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 17,82*
€ 24,46*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,83*
€ 24,59*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,03*
€ 24,83*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,31*
€ 25,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,21*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383530000
€ 0,558*
Zubehör
Weidmüller
0498000000
€ 6,75209*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
€ 2,84111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.