Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor+LED-Modul 99.80.0.060.98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012C-95223864
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9980006098
EAN/GTIN:
     8012823105253
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaismodul
Relaissockel

Varistor+LED-Modul 99.80.0.060.98

Steckmodul, grüne LED und Varistor, 28 - 60 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
28..60 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
28..60 V
Betriebsspannung bei DC:
28..60 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Varistor, relaissockel finder, relaissockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 3,88*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 3,88*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 3,99*
1
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,01*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,048*
€ 4,138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,138*
€ 4,92422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,948*
€ 4,69812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,678*
€ 4,37682
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,048*
€ 3,62712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.