Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95206305 Herst.-Nr.: 3NY1423 EAN/GTIN: 4011209089198 |
| |
|
| | |
| Schalter Ersatzteil 460 Griffeinsatz 3NY1423 Ersatzteil für Schalter 3NP5460 Griffeinsatz mit Schalter 3RV1 für Spannungen bis AC 690V/DC 250V Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität. Von Verbindungsbrücken über Hilfsschalter bis hin zu verschiedenen Antrieben, vierten Polen oder Kontaktabdeckungen: Mit vielfältigem Zubehör lassen sich die Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen einsetzen und jederzeit nachrüsten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,96* | € 371,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 314,48* | € 372,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,98* | € 382,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,76* | € 453,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 415,82* | € 490,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|