Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95139930 Herst.-Nr.: 7113000 EAN/GTIN: 4028177124943 |
| |
|
| | |
| Erdungsschiene DK 7113.000 DK Erdungsschiene, horizontal, Länge 450 mm, für Breite 600/800 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse: | 20 | Bemessungsstrom: | 200 A | Werkstoff: | sonstige | Schienenbreite: | 15 mm | Schienenstärke: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsschiene, Potentialausgleichsschiene, Rack Zubehör, Schaltschrank, Staberder, Tiefenerder, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rittal rack zubehör, rack zubehör, auszugschienen 450mm |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,12* | € 30,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,26* | € 31,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,44* | € 31,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,31* | € 31,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,24* | € 34,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|