Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Gewindeendtülle f.StaroGew.ESV SE-E-V 25 vz. Zn-Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Gewindeendtülle SE-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 25 mm
Stahlrohr-Gewindeendtülle SE-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 25 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95055213
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20490025
EAN/GTIN:
     4013960166521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Zinkrohr
endtüllen stahlpanzerrohr
endtülle

Stahlrohr-Gewindeendtülle f.StaroGew.ESV SE-E-V 25 vz. Zn-Ni

SE-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindeendtülle aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindeendtülle für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V in Verbindung mit der Gewindemuffe SM-E-V. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fränkische endtülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 9,55*
€ 11,45*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 9,558*
€ 11,458*
50
Frei Haus
ab € 9,8336*
€ 11,7436*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 9,9312*
€ 11,8412*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,6283*
€ 13,2983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,8412*
€ 14,09103
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9312*
€ 11,81813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 592,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.