Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul basicDIM #22171725


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
basicDIM Wireless MRCR connector Funkmodul, Deckeneinwurf
basicDIM Wireless MRCR connector Funkmodul, Deckeneinwurf
Artikel-Nr.:
     6012C-93967230
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171725
EAN/GTIN:
     9010299530240
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Funkmodul basicDIM #22171725

Funk-Empfangsmodul des Systems basicDIM Wireless in Deckeneinwurfs-Gehäuse mit Leuchten-Anschluss. Anschluss von 230 V AC Ausgangsseitig Anschluss von 230 VAC und DALI für DALI-Fähige Leuchten. Besondere Leistungsmerkmale: - Bluetooth Mesh (CASAMBI) - IP Klasse 20, für Deckeneinwurf - Brüstungskanal oder ähnliche Verwendung
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
240 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,64*
€ 323,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,80*
€ 323,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,74*
€ 326,10*
€ 5,95*
ab € 283,22*
€ 345,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.