Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelträger-Kit Pyramid 317,5mm PTF10P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93853750
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360519
EAN/GTIN:
     0782856915669
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Kabelbahn

Kabelträger-Kit Pyramid 317,5mm PTF10P

Werkzeugfreier, gelochter Kabelrinnenträgersatz, der eine feste Höhe von 102 mm (4?) über der Dachoberfläche bietet. 317,5 mm (12 1/2?) lang, sofort einsatzbereit, inklusive Einsteckstifte. LEED-qualifiziert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,3099*
€ 18,0999*
10
Frei Haus
ab € 14,526*
€ 18,356*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 14,5392*
€ 18,3692*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 19,07*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,8157*
€ 19,9357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 190,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.