Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-93768204 Herst.-Nr.: RXM2AB2B7PVM EAN/GTIN: 3606489563165 |
| |
|
|  |  |
 | Miniaturrelais 2W 10A 24VAC LED RXM2AB2B7PVM Harmony Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Miniaturrelais RXM bestehend aus Relais, Sockel, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 2, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- je 12 A. Spulen-Steuerspannung- 24 VAC. Mechanische Stellungsanzeige- ja, LED-Anzeige- ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte- ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke- ja, Bedienung- werkzeuglos. Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0..24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0..24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, koppelrelais 24v |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 9,43267* | € 10,92267* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 9,649* | € 11,159* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 30 |  | € 6,99* | ab € 9,75* | € 11,42* |  |  |  | | 33 Tage |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 9,98* | € 11,50* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 30 |  | € 5,90* | ab € 10,65* | € 12,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 334,77* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|