Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DT500-A323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-93686549
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1040470
EAN/GTIN:
     4047084246968
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Long-Range-Distanzsensor DT500-A323

Long-Range-Distanzsensoren, Dx500, DT500-A323, Messbereich: 0,2 m ... 7 m, 90 % Remission, 0,8 m ... 7 m, 6 % Remission, Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Kommunikationsschnittstelle: CAN, Leistungsaufnahme: Typ. 3 W, Heizung: nein
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
10..30 V
Breite des Sensors:
69 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
153 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Messbereich Länge:
7000 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Opto-Sensor, Vision-Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.610,76*
€ 2.704,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.621,97*
€ 2.705,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.634,69*
€ 2.730,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.730,60*
€ 3.249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.707,90*
€ 3.222,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.662,51*
€ 3.168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.647,38*
€ 3.150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.634,69*
€ 3.135,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.