| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93287144 Herst.-Nr.: 7047000 EAN/GTIN: 8712285338649 |
| |
|
| | |
| Display Wandhalterung flach,abschl,55-80Z PFW4700 sw Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Schwenkbereich: | 0 ° | Neigungswinkel: | 0 ° | Tragfähigkeit: | 75 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, schnepel halterung tv, halterung tv, wandhalterung monitor bis 75kg |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,16* | € 70,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,25* | € 71,01* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 54,69* | € 71,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,29* | € 72,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,93* | € 75,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|