Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300, M20/Pg13 1013.00.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92866315
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1013.00.16
EAN/GTIN:
     7611614075440
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
kaiser dichtring

Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300, M20/Pg13 1013.00.16

Dichtungsscheiben (1013.00.16).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Form:
sonstige
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
20,5 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring aussendurchmesser 25mm, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3754*
€ 0,5054*
50
€ 5,46*
ab € 0,3782*
€ 0,5082*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4284*
€ 0,5684*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3801*
€ 0,6401*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5684*
€ 0,6764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5584*
€ 0,6645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4884*
€ 0,5812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.