Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 2000-830 ET 03 Sanesca W1 #6371940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6371940 Wandbeleuchtung Grau, Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 18 W
Trilux 6371940 Wandbeleuchtung Grau, Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 18 W
Artikel-Nr.:
     6012C-92757721
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6371940
EAN/GTIN:
     4018242315192
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 2000-830 ET 03 Sanesca W1 #6371940

LED-Wandleuchte mit indirekter Lichtstärkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bemessungslichtstrom 1900 lm, Bemessungsleistung 18,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 106 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte trilux, anbauleuchte, anbauleuchte ip40, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,80*
€ 429,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 369,03*
€ 429,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 374,98*
€ 433,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 376,38*
€ 438,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 378,95*
€ 439,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,71*
€ 514,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,98*
€ 446,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6371951
ab € 406,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.