| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92666697 Herst.-Nr.: 75301 EAN/GTIN: 4011459753016 |
| |
|
| | |
| Audio-Türlautsprecher-Mod. 2VOICE-Technologie TL 1083/38 Audio-Türlautsprecher, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE Dank des einfachen Aufbaus ist die individuell zusammengestellte Türstation schnell montiert und programmiert. Zusammen mit ihrer bruchsicheren Stärke und dem eleganten, zeitlosen De Weitere Informationen: | | Ausführung: | Audiomodul | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Art der Eingangsspannung: | DC | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,93* | € 225,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,40* | € 225,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,66* | € 232,06* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 197,64* | € 240,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,22* | € 263,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|